※使用例
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 調理衣
学童給食衣(ホワイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
5号(中1・2)
注文コード
00422223
品番
SKV358
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5号(中1・2)
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
80
生地
ブロード
TKG品番
9-1503-0505
TKG品番(2017)
6-1343-0505