※使用例
サカノ繊維
学童給食衣(ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
サイズ
2号(小2・3)
注文コード
00422266
品番
SKV361
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
2号(小2・3)
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
65
生地
ブロード
TKG品番
9-1503-0602
TKG品番(2017)
6-1343-0602