※使用例
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 調理衣
学童給食衣(ホワイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L(小4・5)
注文コード
00422415
品番
SKV362
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L(小4・5)
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
70
生地
ブロード
TKG品番
9-1503-0803
TKG品番(2017)
6-1343-0803