※使用例
サカノ繊維
サカノ繊維の バッグ・キャップ
サカノ繊維の バッグ
サカノ繊維の 巾着
給食衣入れ袋(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
00422476
品番
SKV365
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
大
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
TKG品番
9-1503-1101
寸法(縦×横)(cm)
35×27
TKG品番(2017)
6-1343-1101