前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード00422668 品番A33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ツイル織りの丈夫な素材を使用した、調理用の前掛けです。
シンプルながら和のスタイルに馴染む、定番のデザイン。
和食店の厨房や、給食現場など、衛生管理が求められるシーンにおすすめです。

ホワイト サイズF 用途厨房向けユニフォーム 混率(%)綿100 身幅(cm)58 生地カツラギ ひも長(cm)262 TKG品番9-1504-0501 前中心丈(cm)55 ひも幅(cm)4 TKG品番(2017)6-1344-0601

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00422668 A33 16535557 A33 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 1,198 税込1,318 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535557
2025-11-03
用途:
食品成形のとき
清川製菓製パン店 様 (製造業)

ちょっと布が薄目で紐の部分に強さを感じなかった
生地がしっかりさが足りなかった

1人が参考にしています
対象商品:
16535557
2018-09-18
用途:
調理
建設業・工事業

前掛けの幅は良いのですが、帯がもう少し長ければ有難いかな。
でも、十分だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1人が参考にしています
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする