前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード00422695 品番A35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

和食店や割烹など、和の現場に最適な白の調理前掛けです。
丈夫で火に強いカツラギ織り素材を採用しており、業務用としても安心してご使用いただけます。
厚手の生地で耐久性が高く、長時間の作業でも快適に着用いただけます。

ホワイト 用途厨房向けユニフォーム サイズF 混率(%)綿100 前丈(cm)62 身幅(cm)72 生地カツラギ ひも長(cm)258 TKG品番9-1504-0801 ひも幅(cm)6 TKG品番(2017)6-1344-0901

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00422695 A35 16535575 A35 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 1,298 税込1,428 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535575
2016-08-23
用途:
握り職人の制服として使用
株式会社セカンドキッチン 様 (飲食業)

ベルト部分が幅広で、良いのですが、体格の大きい調理人がベルトが短いらしく、ベルトの長さを長いモノを作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする