サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食・食品工業用ウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食業向け
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 調理衣
コックコート 半袖 レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00423325
品番
KG428
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
綿100%、カツラギ織り素材を使用した半袖の女性用コックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
組紐釦
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
67
生地
カツラギ薄手
TKG品番
9-1501-0903
TKG品番(2017)
6-1341-0903
性別
女性用