コックコート 半袖 レディース 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00423343 品番 KG428
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿100%、カツラギ織り素材を使用した半袖の女性用コックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

ホワイト サイズ3L 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様組紐釦 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)69 生地カツラギ薄手 TKG品番9-1501-0905 TKG品番(2017)6-1341-0905 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする