※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 調理衣
チェック コックシャツ・レギュラーカラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00423413
品番
SBK4100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
仕様
男女兼用
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
77
TKG品番
9-1501-1006
TKG品番(2017)
6-1341-1006