チェック コックシャツ・スタンドカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00423535 品番 SBK4101
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ブルー サイズ4L 仕様男女兼用 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)54 袖丈(cm)43 着丈(cm)77 TKG品番9-1501-1106 TKG品番(2017)6-1341-1106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする