コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00423657 品番 FH15
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特定の細菌の繁殖を防ぐ衛生素材を使用した、タック入りのコック帽です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
帽子上部にタックを施すことで、ふんわりとした立体感があり、見た目にも清潔感があります。
飲食店はもちろん、ホテルや学校、ケータリングなど、衛生管理が求められる現場に適した仕様です。

ホワイト サイズM 用途厨房向けユニフォーム 仕様フレッシュエリア加工、抗菌 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能制電・制菌 高さ(cm)21(上部:11、下部:10) 頭囲(cm)58 生地ツイル TKG品番9-1506-0101 TKG品番(2017)6-1346-0101 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする