チーフコック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00423754 品番 SV1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

通常よりも高さのある設計で、存在感と格式を演出できるコック帽です。
コック長やチーフなど、役職のある方にふさわしいデザインです。
飲食店はもちろん、ホテルや学校、ケータリングなど多様なシーンにおすすめです。

ホワイト サイズLL 用途厨房向けユニフォーム 混率(%)綿100 高さ(cm)30.5 頭囲(cm)62 生地高級コットンシーティング TKG品番9-1506-0303 TKG品番(2017)6-1346-0303 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする