コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00423842 品番 SV15
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シンプルなデザインで、さまざまな現場に対応できる定番のコック帽です。
使いやすさを重視した設計で、初めての方からベテランまで幅広くご使用いただけます。
飲食店はもちろん、ホテルや学校、ケータリングなど多様なシーンにおすすめです。

ホワイト サイズ3L 用途厨房向けユニフォーム 混率(%)綿100 高さ(cm)21 頭囲(cm)64 生地高級コットンシーティング TKG品番9-1506-0504 TKG品番(2017)6-1346-0504 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00423815
2018-07-24
用途:
調理師学校の通信教育で、その卵らしく、帽子も用意したく、購入し、調理中に使用しています。
その他業種

気合が入り、専門の道に関わることができ、うれしいです。
すこし、大きいので、ピンで留める必要があると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする