コック帽 ネット付き 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00423928 品番 BKC16
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫で燃えにくい綿100%のカツラギ織りを使用した安心設計のコック帽です。
綿素材ならではのしっかりとした質感で、長くご使用いただけます。
火を扱う厨房でも安心して着用できる耐熱性があります。
毛髪落下防止ネット付きで、異物混入を防ぎ、衛生管理をサポートします。

ホワイト サイズL 用途厨房向けユニフォーム 仕様毛髪落下防止ネット 混率(%)綿100 高さ(cm)17.5 頭囲(cm)60 生地カツラギ厚手 TKG品番9-1506-0703 TKG品番(2017)6-1346-0703 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする