和帽子 板前 天メッシュ 料理人 厨房 ユニフォーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00424034 品番 SV3
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天部にメッシュ素材を使用しており、通気性に優れた和帽子です。
軽くて丈夫なツイル生地を採用し、毎日の作業にも安心して使えます。
調理場や食品工場、清掃作業など、衛生管理が求められる現場に最適です。

ホワイト サイズLL 頭囲(cm)62 用途厨房向けユニフォーム 混率(%)ポリエステル65・綿35 高さ(cm)8.5 生地ツイル TKG品番9-1506-0904 TKG品番(2017)6-1346-0904 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00424025
2017-06-30
用途:
調理 営業時
しあわせおでん おかちゃん 様 (飲食業)

他の所で購入した帽子は、2個同時購入した時同じLサイズなのに 全く寸法が違うのが来たことがあったのですが
こちらの商品は ちゃんと同じ寸法で来ました。
小さな事ですがとても基本的な事だと思います。

これからもリピートさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする