和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00424086 品番 SV17
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

綿100%のカツラギ素材を使用した、丈夫で長く使える定番の和帽子です。
燃えにくい性質を持っており、火を扱う厨房でも安心してご使用いただけます。
シンプルながらも和の雰囲気を大切にしたデザインで、飲食店や和食料理人の方におすすめです。

ホワイト サイズLL 用途厨房向けユニフォーム 混率(%)綿100 高さ(cm)14 頭囲(cm)62 生地カツラギ薄手 TKG品番9-1506-1004 TKG品番(2017)6-1346-1004 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする