25 三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00424104

三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード00424104 品番25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

カフェやレストランなどの飲食サービスにぴったりな三角巾です。
シンプルなデザインで場所を選ばず、厨房やホールスタッフのユニフォームとしておすすめ。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ベージュ・レッドの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

ホワイト サイズF 用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 混率(%)ポリエステル65、綿35 寸法(cm)幅88×中心幅42 生地ブロード TKG品番9-1506-1401 TKG品番(2017)6-1346-1501

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00424104 25 16535548 SV25 三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 三角巾 調理用 給食 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする