東京メディカル
東京メディカルの バッグ・キャップ
東京メディカルの キャップ
東京メディカルの コック帽
オールタイムシェフハット丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
全高(mm)
300
注文コード
00424463
品番
CH2300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
全高
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゼロホルマリン・無蛍光の高機能不織布を使用。
通気性・実用性・快適性すべてを満たすシェフハットです。
特性
通気性
材質
レーヨン・ポリエステル
質量(g)
570
全高(mm)
300
TKG品番
9-1508-0403
TKG品番(2017)
6-1348-0503