オールタイムシェフハット和帽子

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード00424506 品番CH3100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ゼロホルマリン・無蛍光の高機能不織布を使用。
通気性・実用性・快適性すべてを満たすシェフハットです。

材質レーヨン・ポリエステル ホワイト サイズフリー 質量(g)265 全高(mm)100 機能通気性 TKG品番9-1508-0601 TKG品番(2017)6-1348-0701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00424506
2017-08-29
用途:
調理従事中に使用

大変良い商品でした。満足しています。1セットの枚数も。多すぎず、良いのですが、帽子だけの発注でしたので、送料で高くなった。

対象商品:
00424506
2017-01-21
用途:
麺類の製造時に使用。
マルワカ食品 様

探していたものと違っていた。もっと安価なものを探していたので。
枚数をよく調べなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする