3/22より値下げ!現場を応援
パリス
パリスの バッグ・キャップ
パリスの キャップ
パリスの コック帽
パリスハット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
00424524
品番
PH25
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
フリー
材質
天然植物性不織布
色
ホワイト
全高(mm)
250
混率(%)
天然植物性不織布100
TKG品番
9-1507-1102
TKG品番(2017)
6-1347-0902