パリス
パリスの バッグ・キャップ
パリスの キャップ
パリスの コック帽
パリスハット 薄型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
00424576
品番
PH115
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
フリー
材質
天然植物性不織布
色
ホワイト
全高(mm)
250
混率(%)
天然植物性不織布100
TKG品番
9-1507-1401
TKG品番(2017)
6-1347-1201