ET1151 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00424752

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード00424752 品番ET1151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は色・サイズなど62種類から選べます 他の種類を見る

遮熱性に優れた機能性繊維「サラクール(R)」を採用した高機能七分袖シャツです。
太陽光に含まれる赤外線(熱線)を効率的に遮断し、衣服内の温度上昇を抑えます。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
ホワイト・アイボリー・ブラウン・ブラックの4色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
暑い環境下でも快適に着用できる、飲食サービス業向けのユニフォームです。
※「サラクール(R)」はユニチカ株式会社の登録商標です。

サイズL 用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様透け防止、制電、UVカット 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)46 袖丈(cm)43 着丈(cm)73 生地サラクール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする