エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00425005 品番 EA1874
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた胸当てエプロンです。
サイズ調整ができる後紐通しループ付きで、快適な着心地を実現。
ストライプ柄の紐は表裏で色が異なり、無地結びでの着用も可能です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・レッド・ベージュの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

ベージュ サイズS 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット中心ステッチあり(2ポケット)、肩紐ループ通し式 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色・制電 身幅(cm)60 生地交織ポプリン ひも長(cm)150 TKG品番9-1509-0501 前中心丈(cm)69 ひも幅(cm)3.5 TKG品番(2017)6-1349-0501 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする