ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00425127 品番 EA5351
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鮮やかなカラーが印象的な、接客シーンにぴったりの定番ベレー帽です。
レールアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、清潔な印象を保てます。
レッド・ブラック・ベージュの3色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのお好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストラン、ベーカリーなど、幅広いシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様レールアジャスター ベージュ サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色・制電 頭囲(cm)57~61 生地交織ポプリン TKG品番9-1509-0701 TKG品番(2017)6-1349-0701 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする