三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00425163 品番 EA5355
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

カフェやレストランなどの飲食サービスにぴったりな三角巾です。
シンプルなデザインで場所を選ばず、厨房やホールスタッフのユニフォームとしておすすめ。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ベージュ・レッドの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

レッド サイズF 用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様制電、アンクル加工 幅(cm)105 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色・制電 生地交織ポプリン TKG品番9-1509-0802 TKG品番(2017)6-1349-0802 性別男女兼用 中心丈(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする