WF5441 ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425206

ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ウエスト(cm)79〜82 注文コード00425206 品番WF5441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品はウエストなど39種類から選べます 他の種類を見る

飲食店やカフェのユニフォームに最適な、定番のカジュアルスラックスです。
防脱色加工を施しており、繰り返しの洗濯でも色落ちしにくく、HACCP対応の職場をしっかりサポートします。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の立ち仕事でも快適なフィット感を実現。
ワンタック仕様で動きやすく、厨房やホールでの作業にもぴったりです。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品です。

アイスグレー ウエスト(cm)79〜82 股下(cm)78 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様後ゴム入、形態安定 サイズM 混率(%)綿100 総丈(cm)102 ヒップ(cm)101 生地チノクロス TKG品番9-1509-0903 TKG品番(2017)6-1349-0903

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする