曜日別特売
EA1871 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425635

EA1871 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425635
EA1871 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425635
EA1871 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425635

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベージュ
サイズL
内容量1個注文コード00425635品番EA1871
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ストライプ柄でカジュアルな印象の、首掛け式胸当てエプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP支援の衛生管理をサポートします。
ブラック・ベージュ・レッドの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストラン、イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームベージュサイズL仕様左肩紐通しホール付き、左右アウトポケット付き混率(%)ポリエステル100機能防脱色身幅(cm)75生地ヒッコリーひも長(cm)247TKG品番9-1510-0504前中心丈(cm)75ひも幅(cm)3.5TKG品番(2017)6-1350-0504性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする