サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ロング(ソムリエ)エプロン
腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00425678
品番
EA1878
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カフェやレストランなどにぴったりな、上品な印象を与える黒色のソムリエエプロンです。
静電気防止加工でホコリが付きにくく、清潔感を保てるため、飲食店やサービス業のユニフォームとして最適です。
色
ホットチリ
サイズ
フリー
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
制電、アンクル加工
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
62
生地
アンクルヒッコリー
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
72
ひも幅(cm)
3.5