腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00425687 品番EA1879
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ストライプ柄でカジュアルな印象の、腰エプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP支援の衛生管理をサポートします。
カフェやレストラン、イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様センターベント入り ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル100 機能防脱色 身幅(cm)104 生地ヒッコリー ひも長(cm)270 TKG品番9-1510-0602 前中心丈(cm)72 ひも幅(cm)4 TKG品番(2017)6-1350-0602 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする