曜日別特売
D1127 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00426502

D1127 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00426502
D1127 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00426502

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ホワイト×ブラック
内容量1個注文コード00426502品番D1127
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ホワイトを基調とした、汎用性の高いショップコートです。
同色のテープと釦がアクセントになり、スマートな印象を演出。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
全5色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
清潔感と機能性を兼ね備えたデザインで、和食・洋食・カフェなど幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームホワイト×ブラックサイズL仕様左胸ポケット、裾脇スリット、七分袖胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)40着丈(cm)74生地ポプリンTKG品番9-1512-0103TKG品番(2017)6-1352-0103性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする