七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00426536 品番 D1127
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ホワイトを基調とした、汎用性の高いショップコートです。
同色のテープと釦がアクセントになり、スマートな印象を演出。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
全5色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
清潔感と機能性を兼ね備えたデザインで、和食・洋食・カフェなど幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

ホワイト×ブラック サイズ4L 用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、裾脇スリット、七分袖 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)40 着丈(cm)76 生地ポプリン TKG品番9-1512-0106 TKG品番(2017)6-1352-0106 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする