ET1137 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00426843

ET1137 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00426843
ET1137 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00426843

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
サイズS
ホワイト×グリーン
内容量1個注文コード00426843品番ET1137
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ホワイトを基調とした、汎用性の高いショップコートです。
同色のテープと釦がアクセントになり、スマートで清潔感のある印象を演出します。
水仕事でも腕まくり不要の七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
選べる5色展開で、飲食店の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様裾脇スリット、七分袖ホワイト×グリーンサイズS胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1肩幅(cm)42袖丈(cm)36着丈(cm)70機能制電生地交織ポプリンTKG品番9-1512-0701TKG品番(2017)6-1352-0701性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする