七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00426868 品番 ET1137
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ホワイトを基調とした、汎用性の高いショップコートです。
同色のテープと釦がアクセントになり、スマートで清潔感のある印象を演出します。
水仕事でも腕まくり不要の七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
選べる5色展開で、飲食店の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様裾脇スリット、七分袖 ホワイト×グリーン サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)46 袖丈(cm)40 着丈(cm)74 機能制電 生地交織ポプリン TKG品番9-1512-0703 TKG品番(2017)6-1352-0703 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする