作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL カラシ 注文コード00427708 品番H2096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

軽やかな着心地ながら、しっかりとした綿ポリエステル生地を使用した作務衣のパンツです。
和食店や居酒屋、旅館、温浴施設など、和の雰囲気を大切にしたサービスシーンにおすすめ。
ウエストは総ゴム仕様で、長時間の着用でも快適にお過ごしいただけます。
前ファスナー付きで、着脱がスムーズ。
両サイドにはポケットが付いており、小物の収納にも便利です。
ブラック・ネイビー・グリーンの3色展開で、店舗の雰囲気や好みに合わせてお選びいただけます。
同素材の作務衣上衣(品番:H2092、H2093、H2094)と合わせれば、統一感のある和風ユニフォームに。

カラシ ウエスト(cm)85〜93 股下(cm)78 用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様総ゴム入 サイズLL 混率(%)ポリエステル35、綿65 総丈(cm)110 生地スラブ TKG品番9-1514-0204 TKG品番(2017)6-1354-0204 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする