サカノ繊維
男女兼用和風パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
色
ブラック
ブラック
ネイビー
パセリ
ボルドー
ウエスト(cm)
78~86
55~62
62~70
70~78
78~86
86~96
股下(cm)
76
70
72
74
76
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00428444
品番
SLB9511
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
ブラック
ウエスト(cm)
78~86
股下(cm)
76
仕様
アンクル加工
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
32.5
ヒップ(cm)
120
対象
男女兼用
生地
ウェザー
TKG品番
9-1515-0404
TKG品番(2017)
6-1355-0404