サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風パンツ
男女兼用和風パンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
色
ネイビー
注文コード
00428523
品番
SLB9512
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
62〜70
股下(cm)
72
仕様
アンクル加工
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
108
対象
男女兼用
生地
ウェザー
TKG品番
9-1515-0602
TKG品番(2017)
6-1355-0602