サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風パンツ
男女兼用和風パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00428532
品番
SLB9512
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
70〜78
股下(cm)
74
仕様
アンクル加工
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
114
対象
男女兼用
生地
ウェザー
TKG品番
9-1515-0603
TKG品番(2017)
6-1355-0603