男女兼用和風パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00428645 品番 SLB9513
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。

パセリ ウエスト(cm)78〜86 股下(cm)76 仕様アンクル加工 サイズLL 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)32.5 ヒップ(cm)120 対象男女兼用 生地ウェザー TKG品番9-1515-0804 TKG品番(2017)6-1355-0804

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする