※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカノ繊維
サカノ繊維の バッグ・キャップ
サカノ繊維の キャップ
サカノ繊維の コック帽
和帽子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00428794
品番
SK92
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
ボルドー
サイズ
M
仕様
アンクル加工
混率(%)
ポリエステル100
高さ(cm)
10
頭囲(cm)
56
生地
ウェザー
TKG品番
9-1515-0104
TKG品番(2017)
6-1355-0104