※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風シャツ(作務衣・甚平)
男女兼用ブライトデニム作務衣
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00428977
品番
SLB7101
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
M
仕様
重ね衿、脇スリット入り
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル60、綿40
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
71
生地
デニム
TKG品番
9-1516-0302
TKG品番(2017)
6-1356-0302
注意
※作務衣のみです。ズボンは別売です。