男女兼用ブライトデニムパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00429047 品番 SLB674-1
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ウエスト(cm)80〜88 股下(cm)76 仕様ウエストゴム、ひも入り、裾タック入り、両脇2ヶポケット サイズLL 混率(%)ポリエステル60、綿40 股上(cm)32.5 ヒップ(cm)120 対象男女兼用 生地デニム TKG品番9-1516-0404 TKG品番(2017)6-1356-0404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする