サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風シャツ(作務衣・甚平)
男女兼用ブライトデニム作務衣
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00429117
品番
SLB7102
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
紫
サイズ
3L
仕様
重ね衿、脇スリット入り
胸囲(cm)
135
混率(%)
ポリエステル60、綿40
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
75
生地
デニム
TKG品番
9-1516-0605
TKG品番(2017)
6-1356-0605
注意
※作務衣のみです。ズボンは別売です。