サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風パンツ
男女兼用ブライトデニムパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00429144
品番
SLB6742
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
紫
ウエスト(cm)
72〜80
股下(cm)
74
仕様
ウエストゴム、ひも入り、裾タック入り、両脇2ヶポケット
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル60、綿40
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
114
対象
男女兼用
生地
デニム
TKG品番
9-1516-0703
TKG品番(2017)
6-1356-0703