サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風パンツ
男女兼用 和風パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
色
黒×青紫
注文コード
00429257
品番
SLB6731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒×青紫
ウエスト(cm)
72〜80
股下(cm)
74
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル95、綿5
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
117
対象
男女兼用
生地
格子和柄
TKG品番
9-1516-1003
TKG品番(2017)
6-1356-1003