サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 和風パンツ
男女兼用 和風パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00429266
品番
SLB6731
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
黒×青紫
ウエスト(cm)
80〜88
股下(cm)
76
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル95、綿5
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
123
対象
男女兼用
生地
格子和柄
TKG品番
9-1516-1004
TKG品番(2017)
6-1356-1004