JT1256 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00429424

JT1256 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00429424
JT1256 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00429424

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズSS
エンジ
内容量1個注文コード00429424品番JT1256
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

絣風の織り柄が和の雰囲気を演出する、七分袖シャツです。
水仕事でも腕まくり不要の七分袖仕様で、快適に作業できます。
汎用性の高いボタン合わせデザインで、さまざまな接客シーンに対応可能です。
左胸にはネームループ付きのパッチポケットを配置し、業務中の利便性も確保。
エンジ・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の空間に自然と馴染むユニフォームとしておすすめです。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット(ネームループ付き)、裾脇スリット、七分袖エンジサイズSS胸囲(cm)93混率(%)ポリエステル90・綿10肩幅(cm)41袖丈(cm)38着丈(cm)62生地TKG品番9-1517-0101TKG品番(2017)6-1357-0101性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする