シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00429433 品番 JT1256
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

絣風の織り柄が和の雰囲気を演出する、七分袖シャツです。
水仕事でも腕まくり不要の七分袖仕様で、快適に作業できます。
汎用性の高いボタン合わせデザインで、さまざまな接客シーンに対応可能です。
左胸にはネームループ付きのパッチポケットを配置し、業務中の利便性も確保。
エンジ・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の空間に自然と馴染むユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット(ネームループ付き)、裾脇スリット、七分袖 エンジ サイズS 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)43 袖丈(cm)40 着丈(cm)66 生地 TKG品番9-1517-0102 TKG品番(2017)6-1357-0102 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする