七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00429598 品番 JT1258
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

作務衣のように着こなせる、前合わせタイプのショップコートです。
和食店ユニフォームとしておすすめで、落ち着いた雰囲気と機能性を両立。
ネームループ付きの左胸パッチポケットなど、現場で便利な装備も充実。
エンジ・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット(ネームループ付き)、裾脇スリット、七分袖 エンジ サイズL 胸囲(cm)111 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)47 袖丈(cm)45 着丈(cm)74 生地 TKG品番9-1517-0304 TKG品番(2017)6-1357-0304 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする