作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00429756 品番 JB2025
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

格式や落ち着きを求められる和の空間に最適な、上品な印象の作務衣パンツです。
ウエストは総ゴム仕様で、締め付け感が少なく、快適な着用感が続きます。
両脇にはスラッシュポケットが付いており、実用性にも優れています。
前ファスナー仕様で、着脱がスムーズに行えます。
和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスの現場におすすめです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、総ゴム、両脇ポケット ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル90・綿10 股下(cm)68 ウエスト(cm)56〜64 総丈(cm)94 股上(cm)26 ヒップ(cm)98 生地紬ワッシャー TKG品番9-1517-0601 TKG品番(2017)6-1357-0601 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする