サカノ繊維
サカノ繊維の バッグ・キャップ
サカノ繊維の キャップ
サカノ繊維の コック帽
和帽子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
サイズ
L
注文コード
00429826
品番
JA1261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
黒
サイズ
L
仕様
黒天メッシュ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
高さ(cm)
17
頭囲(cm)
60
生地
絣